AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA573.5010 COPERCHIO CIECO PER FONDO - 573.5010

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA573.5010 COPERCHIO CIECO PER FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di copertura - Copertura / Coperchio

  • Modello coperchio - Chiuso

  • Coperchio / Porta trasparente - no

  • Con serratura - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001636464749

Codice prodotto

SCA573.5010

Cod. produttore

573.5010

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

no

Con piastra di montaggio:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

230 mm

Larghezza:

103 mm

COPERCHIO CIECO PER FONDO IP66/IP67 CIECO