SCAME PARRE SPA - SCA572.0322 SCATOLA PORTA APPARECCHI - 572.0322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 275 mm
Larghezza - 136 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636212746
Codice prodotto
SCA572.0322
Cod. produttore
572.0322
Produttore
SCA
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
275 mm
Larghezza:
136 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero RAL:
7035
Scatola porteprese in plastica grigia RAL7035 per n°2 prese OMNIA 16/32A. Grado di protezione IP66 quando accoppiata con relativo componente.