SCAME PARRE SPA - SCA430.32184/R PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636089164
Codice prodotto
SCA430.32184/R
Cod. produttore
430.32184/R
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
3 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no