AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA428.1666/R PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA428.1666/R PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636330396

Codice prodotto

SCA428.1666/R

Cod. produttore

428.1666/R

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

62 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

62 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa CEE da pannello tipo/modello Scame Parre 428.1666/R - PRESA DA INCASSO IP66 IP67 3P T 16A 6H