SCAME PARRE SPA - SCA418.32667 PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636264769
Codice prodotto
SCA418.32667
Cod. produttore
418.32667
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm