AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.32661 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.32661 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636264370

Codice prodotto

SCA418.32661

Cod. produttore

418.32661

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

10 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

68 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

90 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 84x106