AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.16665 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.16665 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636269467

Codice prodotto

SCA418.16665

Cod. produttore

418.16665

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM Morsetti a vite