AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA418.12565 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA418.12565 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636287812

Codice prodotto

SCA418.12565

Cod. produttore

418.12565

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

114 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

114 mm

Conforme alle norme MIL:

no

125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz 114X114MM Morsetti a mantello