AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.3263F.K PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.3263F.K PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636244617

Codice prodotto

SCA413.3263F.K

Cod. produttore

413.3263F.K

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

9.011

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla