AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.6342 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.6342 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636268910

Codice prodotto

SCA318.6342

Cod. produttore

318.6342

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello