AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA318.32433 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA318.32433 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268774

Codice prodotto

SCA318.32433

Cod. produttore

318.32433

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite