AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.6346 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.6346 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636296265

Codice prodotto

SCA313.6346

Cod. produttore

313.6346

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello