AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.1640P-SF PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.1640P-SF PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001636227955

Codice prodotto

SCA313.1640P-SF

Cod. produttore

313.1640P-SF

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz Morsetti a perfor. di isolante