AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA248.32974 SPINA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA248.32974 SPINA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636223629

Codice prodotto

SCA248.32974

Cod. produttore

248.32974

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz 75X75MM Morsetti a vite