SCAME PARRE SPA - SCA248.1697 SPINA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636223490
Codice prodotto
SCA248.1697
Cod. produttore
248.1697
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no