SCAME PARRE SPA - SCA218.3237RV SPINA MOBILE - 218.3237RV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA-REVERSE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636235653
Codice prodotto
SCA218.3237RV
Cod. produttore
218.3237RV
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
sì
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


