SCAME PARRE SPA - SCA213.3233 SPINA MOBILE - 213.3233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636222424
Codice prodotto
SCA213.3233
Cod. produttore
213.3233
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


