AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W37-J WALL BOX 1 PRESA 3A - 205.W37-J

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W37-J WALL BOX 1 PRESA 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636473659

Codice prodotto

SCA205.W37-J

Cod. produttore

205.W37-J

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP55 IK08