AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.W119-UC WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.W119-UC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.W119-UC WALL BOX CAVO+ PRESA T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Larghezza - 235 mm

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636304120

Codice prodotto

SCA205.W119-UC

Cod. produttore

205.W119-UC

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Larghezza:

235 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

115 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP55 IK08 Tipo 2 5m