SCAME PARRE SPA - SCA205.T119-SCB WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.T119-SCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001636155593
Codice prodotto
SCA205.T119-SCB
Cod. produttore
205.T119-SCB
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
245 mm
Altezza:
660 mm
Profondità:
120 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK09


