SCAME PARRE SPA - SCA205.T113-UAB WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.T113-UAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Numeri dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Larghezza - 245 mm
Altezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636327259
Codice prodotto
SCA205.T113-UAB
Cod. produttore
205.T113-UAB
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Numeri dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Larghezza:
245 mm
Altezza:
660 mm
Profondità:
120 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK09