SCAME PARRE SPA - SCA205.KD50-K COLONNINA BE-K - 205.KD50-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8001636461175
Codice prodotto
SCA205.KD50-K
Cod. produttore
205.KD50-K
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1.35 mm
Profondità:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK10


