AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.KC09-K COLONNINA BE-K - 205.KC09-K

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.KC09-K COLONNINA BE-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636461151

Codice prodotto

SCA205.KC09-K

Cod. produttore

205.KC09-K

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1.2 mm

Profondità:

135 mm

Resistenza agli urti:

IK10

P40 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP44 IK10