AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.B52-DD COLONNINA BE-B - 205.B52-DD

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.B52-DD COLONNINA BE-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636122526

Codice prodotto

SCA205.B52-DD

Cod. produttore

205.B52-DD

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1.466 mm

Profondità:

300 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10