AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA205.A52-CC COLONNINA BE-A - 205.A52-CC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA205.A52-CC COLONNINA BE-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 11 kW

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636102863

Codice prodotto

SCA205.A52-CC

Cod. produttore

205.A52-CC

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

11 kW

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1.466 mm

Profondità:

300 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10