SCAME PARRE SPA - SCA205.A52-BB COLONNINA BE-A - 205.A52-BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW
Larghezza - 220 mm
Altezza - 1.466 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636101514
Codice prodotto
SCA205.A52-BB
Cod. produttore
205.A52-BB
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
7 kW
Larghezza:
220 mm
Altezza:
1.466 mm
Profondità:
300 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10