AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.WD21D-T2T2MA WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO - 204.WD21D-T2T2MA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.WD21D-T2T2MA WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636465968

Codice prodotto

SCA204.WD21D-T2T2MA

Cod. produttore

204.WD21D-T2T2MA

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

360 mm

Altezza:

780 mm

Profondità:

264 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10