AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB41S-EB CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB41S-EB CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636101088

Codice prodotto

SCA204.UB41S-EB

Cod. produttore

204.UB41S-EB

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Numeri dei punti di carica:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore automatico modulare:

Con contatore d'energia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di prese domestiche:

4

Numero di interruttori differenziali tipo A:

4

Centralino 4 prese Unel 16A 230Vac 3,7kW - Centralino plastico da parete con 4 prese Unel 16A 230Vac 3,7kW. Quadro realizzato con speciale tecnopolimero resistente ai raggi UVA. Possibilità di accessoriare la stazione con supporto a palo e piastra in acciaio zincato. Elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua.