AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21M-CH CENTRALINO - 204.UB21M-CH

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB21M-CH CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4 kW

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Larghezza - 328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636460482

Codice prodotto

SCA204.UB21M-CH

Cod. produttore

204.UB21M-CH

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

4 kW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP56

Larghezza:

328 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

140 mm

Resistenza agli urti:

IK08

CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW 20A 230V 2P+T IP56 IK08