AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-T2T2E COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO - 204.CA21B-T2T2E

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-T2T2E COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Larghezza - 385 mm

  • Altezza - 1.51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636031347

Codice prodotto

SCA204.CA21B-T2T2E

Cod. produttore

204.CA21B-T2T2E

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Numeri dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Larghezza:

385 mm

Altezza:

1.51 mm

Profondità:

263 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10