AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA201.CSC424-8 CAVO DI RICARICA - 201.CSC424-8

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA201.CSC424-8 CAVO DI RICARICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Altri

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Modalità di ricarica - Modalità 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636349282

Codice prodotto

SCA201.CSC424-8

Cod. produttore

201.CSC424-8

Produttore

SCA

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Altri

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

400 V

Lunghezza del cavo:

8 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Materiale dei contatti:

CuZn

5G6+1x0,5mm² 7,5m