SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2424-5 CAVO DI RICARICA - 201.CS2424-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Modalità di ricarica - Modalità 3
Confezione
1 PZ
EAN
8001636340739
Codice prodotto
SCA201.CS2424-5
Cod. produttore
201.CS2424-5
Produttore
SCA
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
400 V
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Materiale dei contatti:
CuZn


