AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0021-8 CAVO DI RICARICA - 201.CS0021-8

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0021-8 CAVO DI RICARICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Modalità di ricarica - Modalità 3

  • Lunghezza del cavo - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636101095

Codice prodotto

SCA201.CS0021-8

Cod. produttore

201.CS0021-8

Produttore

SCA

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Corrente nominale:

20 A

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Lunghezza del cavo:

8 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Materiale dei contatti:

CuZn

3G2,5+1x0,5mm² 7,5m 3,7kW