AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA200.4007B PRESA TEDESCA CON BLOCCO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA200.4007B PRESA TEDESCA CON BLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa di carica

  • Standard - GB AC

  • Con attuatore di blocco -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Corrente nominale massima - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636264714

Codice prodotto

SCA200.4007B

Cod. produttore

200.4007B

Produttore

SCA

Modello:

Presa di carica

Standard:

GB AC

Con attuatore di blocco:

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale massima:

16 A

Tipo di corrente:

AC monofase

LED integrato:

no

Materiale dei contatti:

CuZn

IP54 16A 2P+T 200-250V GRIGIO DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW