SCAME PARRE SPA - SCA200.33263 PRESA DA INCASSO - 200.33263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa di carica
Standard - Tipo 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Corrente nominale massima - 32 A
Tipo di corrente - AC trifase
Confezione
10 PZ
EAN
8001636243719
Codice prodotto
SCA200.33263
Cod. produttore
200.33263
Produttore
SCA
Modello:
Presa di carica
Standard:
Tipo 3
Grado di protezione (IP):
IP44
Corrente nominale massima:
32 A
Tipo di corrente:
AC trifase
LED integrato:
no
Materiale dei contatti:
CuZn
IP44 32A 3P+N+T+2piloti 400V GRIGIO Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW


