SCAME PARRE SPA - SCA200.33233C2 SPINA MOBILE - 200.33233C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina di ricarica
Standard - Tipo 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Corrente nominale massima - 16 A
Tipo di corrente - AC trifase
Confezione
10 PZ
EAN
8001636249544
Codice prodotto
SCA200.33233C2
Cod. produttore
200.33233C2
Produttore
SCA
Modello:
Spina di ricarica
Standard:
Tipo 3
Grado di protezione (IP):
IP44
Corrente nominale massima:
16 A
Tipo di corrente:
AC trifase
LED integrato:
no
Materiale dei contatti:
CuZn
IP44 16A 3P+N+T+2piloti 400V GRIGIO Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW


