SCAME PARRE SPA - SCA200.23268B PRESA INCASSO CON BLOCCO - 200.23268B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa di carica
Standard - Tipo 2
Grado di protezione (IP) - Altri
Corrente nominale massima - 32 A
Tipo di corrente - AC trifase
Confezione
10 PZ
EAN
8001636447735
Codice prodotto
SCA200.23268B
Cod. produttore
200.23268B
Produttore
SCA
Modello:
Presa di carica
Standard:
Tipo 2
Grado di protezione (IP):
Altri
Corrente nominale massima:
32 A
Tipo di corrente:
AC trifase
LED integrato:
no
Materiale dei contatti:
CuZn
IP55 32A 3P+N+T 400V NERO Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW


