SCAME PARRE SPA - SCA195.115B INTERRUTTORE A PULSANTE - 195.115B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636059075
Codice prodotto
SCA195.115B
Cod. produttore
195.115B
Produttore
SCA
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli:
1 polo
Numero tasti di comando:
1
Illuminazione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Bianco
Colore del corpo:
Nero


