SCAME PARRE SPA - SCA180.815P SPINA PLUG NON SCHERMATA - 180.815P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Collegamento - Crimpare
Confezione
100 PZ
EAN
8001636448008
Codice prodotto
SCA180.815P
Cod. produttore
180.815P
Produttore
SCA
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Collegamento:
Crimpare
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Neutro
Trasparente:
sì


