AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA180.810 SPINA PLUG NON SCHERMATA - 180.810

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA180.810 SPINA PLUG NON SCHERMATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 3

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001636099569

Codice prodotto

SCA180.810

Cod. produttore

180.810

Produttore

SCA

Categoria:

3

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

SPINA PLUG 8/8 VOLANTE