AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCAME PARRE SPA - SCA165.20431.R PRESA MULTIPLA USB - 165.20431.R

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636281094

Codice prodotto

SCA165.20431.R

Cod. produttore

165.20431.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

2

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

1

Contatti obliqui:

no

Carico massimo:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Caratteristiche principali Scame 165.20431.R PR. MULT.TREND 1xP30+2xBIV C/INT+USB -RPR. MULT.TREND 1xP30+2xBIV C/INT+USB -R Master data 10NRMinimum order:0.288KGNet Weight:8001636281094EAN code:85366990INTRASTAT code: TechData USB MULTI-OUTLET SOCKETSyntetical description:TREND SeriesCommercial series:2P+E-16A-(S17)Type of plugs:1x2P+E-16A-(P30)Type of sockets:2x2P+E-16A-(P17/11)Type of sockets:RANDOMColour:1,5 mtCable length:1 mmqCable section:H05 VV-FCable:250VRated voltage:CON INT. LUMIN.Notes: Approvals and Certifications CEView certificate Standards and Laws DIR. BASSA TENSIONE 2006/95/CEEView certificate[Italian Law] Garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensioneDIRECTIVE EMC 2004/108/CEView certificate[European Law] Direttiva sulla compatibilità elettomagneticaCEI 23-50 (2007)View certificate[Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni generaliCEI 23-50 V1 (2008)View certificate[Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generaliCEI 23-50 V2 (2011)View certificate[Italian Standard] Prese a spina per usi domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali Packaging BoxDescription:10Quantity:8001636731858EAN code:3.07 KGGross weight:12899.25 CCMVolume:315X315X130 (MM)Dimensions: