SCAME PARRE SPA - SCA160.5013 MULTIPRESA DA SCRIVANIA - 160.5013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8001636282282
Codice prodotto
SCA160.5013
Cod. produttore
160.5013
Produttore
SCA
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
MULTIPRESA 2xBIV+1xP30 - BIANCA. Serie commerciale: Serie BLUELINE. Corrente nominale: 16A. Tipo spina: 2P+T-16A-(S17). Sigla di individuazione: P11/P17. Sigla di individuazione: P30. N° uscite disponibili: 3. Tipo prese: 1x2P+T-16A-(P30). Tipo prese: 2x2P+T-16A-(P17/11). Potenza massima: MAX 3.600W. Colore: BIANCO.


