SCAME PARRE SPA - SCA160.225/N PRESA MULTIPLA - 160.225/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Numero di prese Euro - 0
Numero di prese con standard francese - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636001449
Codice prodotto
SCA160.225/N
Cod. produttore
160.225/N
Produttore
SCA
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Numero di prese bipasso:
6
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Numero di prese tipo NEMA:
0
Trasparente:
no
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Contatti obliqui:
no
Carico massimo:
3600 W
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no


