SCAME PARRE SPA - SCA130.2085/N PRESA MOBILE - 130.2085/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie UNEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636202082
Codice prodotto
SCA130.2085/N
Cod. produttore
130.2085/N
Produttore
SCA
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
PRESE CON USCITA ASSIALE. 2PT+16A. Standard Pluristandard


