AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA104.4003 SPINA MOBILE - 104.4003

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA104.4003 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636200903

Codice prodotto

SCA104.4003

Cod. produttore

104.4003

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina con uscita assiale, standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco.