AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA104.4001 SPINA MOBILE - 104.4001

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA104.4001 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636200880

Codice prodotto

SCA104.4001

Cod. produttore

104.4001

Produttore

SCA

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina con uscita assiale standard italiano S11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco