SCAME PARRE SPA - SCA104.4001/N SPINA MOBILE - 104.4001/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie AZZURRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636200897
Codice prodotto
SCA104.4001/N
Cod. produttore
104.4001/N
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con uscita assiale standard italiano S11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Nero



