AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT62520051 Asta per sospensione lunghezza mt 2 spessore 25/10 ZC

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT62520051 Asta per sospensione lunghezza mt 2 spessore 25/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8032887063832

Codice prodotto

SAT62520051

Cod. produttore

62520051

Produttore

SAT

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

29 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

17 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

3.7 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

50 µm

Asta di sospensione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.