SATI ITALIA SPA - SAT61743057 S5 Separatore altezza 100 mm mt 3 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 100 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8032887065461
Codice prodotto
SAT61743057
Cod. produttore
61743057
Produttore
SAT
Altezza del separatore:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri