AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT61743055 S5 Separatore altezza 50 mm mt 3 ZF

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT61743055 S5 Separatore altezza 50 mm mt 3 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887065447

Codice prodotto

SAT61743055

Cod. produttore

61743055

Produttore

SAT

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Il sepratorore della serie S5 viene utilizzato per organizzare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi Sati. Per la posa nella passerella a filo e presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.